Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1139 Herst.-Nr.: 4891 EAN/GTIN: 4017976348919 |
| |
|
| | |
| Bürowagen mit geneigten Böden 4891 Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 855 mm, Gesamtbreite: 400 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg. - Tragkraft: 150 kg - Ladefläche: 770 x 320 L x B mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm - Etagenhöhen bzw. Ladehöhe: 246, 606, 966 mm - Höhe: 1218 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Höhe: | 121.80 cm | Gewicht: | 31.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,78* | € 361,68* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,00* | € 361,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,43* | € 367,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,39* | € 371,83* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,44* | € 427,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|