Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen,
BLANCO Tablett-Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen,
Artikel-Nr.:
     2813-406-132
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574240
EAN/GTIN:
     4048866064930
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 1-teilig, beidseitig beschickbar, Auflagenabstand: 125 mm,
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm), Tragfähigkeit: max. 150 kg / max. 4,5 kg je Auflagenpaar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
21.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 441,47*
€ 515,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,10*
€ 515,64*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,87*
€ 524,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.