Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 18312-1 Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 18312-1 Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist
Etagenwagen 18312-1 Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist
Artikel-Nr.:
     2813-406-1480
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18312-1
EAN/GTIN:
     4017976183121
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen 18312-1
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 1200 kg - Ladefläche: 1000 x 700 L x B mm - Bereifung: Elastic 200 x 50 mm - Etagenhöhen bzw. Ladehöhe: 283, 688, 1088, 1488 mm - Höhe: 1817 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
181.70 cm
Gewicht:
118.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 751,12*
€ 840,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,06*
€ 842,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,28*
€ 842,24*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 808,886*
€ 871,726*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,74*
€ 974,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,72*
€ 1.159,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,51*
€ 1.151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,22*
€ 1.122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,86*
€ 1.101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,74*
€ 1.087,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18202ETAW
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.