Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre AK 1325 Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Treppenkarre AK 1325 Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche
Alu-Treppenkarre AK 1325 Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche
Artikel-Nr.:
     2813-406-1626
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     4017976213255
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Treppenkarre AK 1325
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. - Tragkraft: 200 kg - Bereifung: TPE 160 x 40 mm - Höhe: 1300 mm - Schaufellänge: 250 mm - Schaufelbreite: 320 mm - Gesamtbreite: 590 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
130.00 cm
Gewicht:
14.00 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,33*
€ 278,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,35*
€ 280,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,66*
€ 280,65*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 236,46*
€ 284,82*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 331,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,07*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 40,57*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.