Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TISCH 2-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS 1+2 Anthrazit/Weiß Tischplatte / Gestell /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TISCH 2-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS 1+2 Anthrazit/Weiß Tischplatte / Gestell /
TISCH 2-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS 1+2 Anthrazit/Weiß Tischplatte / Gestell /
Artikel-Nr.:
     2813-406-1737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3496
EAN/GTIN:
     4044917425194
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Empfangstheke Anbautisch
TISCH 2-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS 1+2 Anthrazit/Weiß
Tischplatte / Gestell / Frontplatte - Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Tischplatte in weiß und Frontplatte in anthrazit - Tischplatte 19 mm stark und beidseitig in einem Winkel von 22,5 Grad angeschrägt - Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose - stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet - Edelstahlstreifen 20 mm breit

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
135.00 cm
Breite:
82.00 cm
Höhe:
75.00 cm
Gewicht:
34.60 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Theke Anbautisch, empfangstheke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,92*
€ 416,67*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 341,24*
€ 428,63*
€ 5,50*
ab € 372,92*
€ 449,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,83*
€ 455,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,67*
€ 495,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9406090
ab € 73,77*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,56*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 179,09*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 182,84*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 228,53*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,47*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,55*
Zubehör
IDEAL
73200011
ab € 841,64*
Zubehör
Topstar
OX1000G260
ab € 115,73*
Zubehör
Topstar
OX1000G230
ab € 115,14*
Zubehör
Topstar
OX1000G200
ab € 115,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22339810
ab € 73,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3499
ab € 123,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 162,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3494
ab € 304,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.