Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEITENBLENDE THEKE ATLANTIS Weiß/Glas Seitenplatte - Seitenplatte aus E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEITENBLENDE THEKE ATLANTIS Weiß/Glas Seitenplatte - Seitenplatte aus E1
SEITENBLENDE THEKE ATLANTIS Weiß/Glas Seitenplatte - Seitenplatte aus E1
SEITENBLENDE THEKE ATLANTIS Weiß/Glas Seitenplatte - Seitenplatte aus E1
SEITENBLENDE THEKE ATLANTIS Weiß/Glas Seitenplatte - Seitenplatte aus E1
Artikel-Nr.:
     2813-406-1738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3399
EAN/GTIN:
     4044917424449
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Seitenblende

SEITENBLENDE THEKE ATLANTIS Weiß/Glas
Seitenplatte - Seitenplatte aus E1 Gütespan, weiß melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Glasschreiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark - Edelstahlstreifen 20 mm breit

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
82 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,18*
€ 191,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 197,40*
€ 5,50*
ab € 166,70*
€ 207,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 164,00*
€ 215,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3494
ab € 305,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 377,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3496
ab € 339,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 411,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3495
ab € 324,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 405,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.