| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1808 Herst.-Nr.: 573732 EAN/GTIN: 4048866017806 |
| |
|
| | |
| Blanco Tablett-Transportwagen TTW 16-115 EZG einwandig, für 16 GN-Tabletts, Längseinschub, Maße: 1032 x 783 x 1406mm aus Edelstahl - 2 Flügeltüren/ 2 Schrantüren - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomisch angebrachten Schiebegriffen - Robuster, umlaufender Stoßschutz - Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 89.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, blanco gn-regalwagen, gn abräumwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.385,09* | € 2.577,65* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.110,21* | € 3.295,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.534,23* | € 3.723,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|