Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen SW 8 x 5-3 mit 3 Borden mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Festeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen SW 8 x 5-3 mit 3 Borden mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Festeller
Servierwagen SW 8 x 5-3 mit 3 Borden mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Festeller
Artikel-Nr.:
     2813-406-204
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     569770
EAN/GTIN:
     4020684249720
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagen SW 8 x 5-3 mit 3 Borden mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Festeller
aus Kunststoff
Maße der Borde 800 x 500 mm
Maße gesamt LxBxH: 900 x 600 x 950 mm
Tragkraft 120 kg
Gewicht 18 kg
Rollen kugelgelagert

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 316,65*
€ 373,89*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,35*
€ 373,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,77*
€ 425,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 373,99*
Ähnlich
Blanco
569769
ab € 241,02*
Ähnlich
Blanco
555527
ab € 218,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.