Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-2055 Herst.-Nr.: 1392 EAN/GTIN: 4017976013923 |
| |
|
| | |
| Scannerhalter Aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche an fast allen fetra-Produkten in fast allen Positionen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm, Vordere Öffnung: 40 mm breit
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,01* | € 56,96* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,15* | € 57,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 46,17* | € 57,24* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,63* | € 57,57* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,26* | € 68,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|