Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW 156, für Tabletts: 26 Tablettgröße: 325 x 530 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW 156, für Tabletts: 26 Tablettgröße: 325 x 530 mm,
Scholl Tablettwagen RTW 156, für Tabletts: 26 Tablettgröße: 325 x 530 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2074
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L1156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Scholl Tablettwagen RTW 156, für Tabletts: 26 Tablettgröße: 325 x 530 mm, Gesamtgröße: 680 X 775 X 1.650 mm
- 1 Abteil - ohne Türen
- Vorder- und Rückseite offen
- Je 2 Tabletts pro Auflagenschienenpaar
- Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen
- Verchromte Tablettauflagen
- Auflagenabstand: 70 bis 130 mm
- Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten
- Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte
- Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar

Bitte bei Bestellung Farbe der Seitenwände angeben!

Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
165 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,05*
€ 797,94*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,72*
€ 890,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,59*
€ 1.059,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,62*
€ 1.051,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,67*
€ 1.000,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,12*
€ 961,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,72*
€ 905,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.