Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW 206 mit Tür/en Geeignet für 20 Tabletts - GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW 206 mit Tür/en Geeignet für 20 Tabletts - GN 1/1
Scholl Tablettwagen RTW 206 mit Tür/en Geeignet für 20 Tabletts - GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-406-2087
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L 2206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Scholl Tablettwagen RTW 206 mit Tür/en Geeignet für 20 Tabletts - GN 1/1 Höhenabstand: 125 mm
Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben.

Weitere Informationen:
Länge:
83 cm
Breite:
64 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
30.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.416,44*
€ 1.597,47*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,33*
€ 1.744,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,91*
€ 2.076,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,97*
€ 2.046,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,25*
€ 1.951,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,13*
€ 1.900,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,33*
€ 1.856,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.