Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 GN aus rostfreiem Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 GN aus rostfreiem Edelstahl mit
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 GN aus rostfreiem Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2093
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574243
EAN/GTIN:
     4048866064961
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 GN aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, beidseitig beschickbar
Auflagenabstand: 125 mm, für Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm), Tragfähigkeit: max. 150 kg / max. 4,5 kg je Auflagenpaar. Maße 850x673x1550 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
67 cm
Breite:
85 cm
Höhe:
155 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,77*
€ 705,32*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,68*
€ 705,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,77*
€ 731,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,35*
€ 839,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,16*
€ 826,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,93*
€ 793,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,11*
€ 767,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,68*
€ 730,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.