Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen TWF-C 3.0 für 1x20 GN-Tabletts mit schwarzem PE-Stoßschutz am


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen TWF-C 3.0 für 1x20 GN-Tabletts mit schwarzem PE-Stoßschutz am
Tablettwagen TWF-C 3.0 für 1x20 GN-Tabletts mit schwarzem PE-Stoßschutz am
Artikel-Nr.:
     2813-406-2158
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88440904
EAN/GTIN:
     4007537163426
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Tablettwagen TWF-C 3.0 für 1x20 GN-Tabletts mit schwarzem PE-Stoßschutz am Boden
aus Edelstahl

ca. 827 x 875 x 1655 mm

- 3-seitig geschlossen mit 1 doppelwandigen Tür, Dach und Boden doppelwandig.
- 1 Abteil mit 10 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand 115mm und tiefgezogener Kippsicherungen.
- Stirnseiten mit je 2 durchgehenden Schiebegriffen mit PE-Abweiser.
- Die Türen sind im geöffneten Zustand ohne manuelle Betätigung, nur durch Rastung fixiert. Öffnungswinkel der Türen 270°.
- Türverschluss mittels einer federnunterstützenden Zwei-Punkt-Verriegelung aus CNS.
- Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 200mm.

2 Bockrollen, 2 Lenkrollen feststellbar.
Gewicht: ca. 112 kg.
Fassungsvermögen: 20 Gastronorm-
Tabletts.

Lieferung erfolgt Ohne Ohne Tabletts und °Check-Sensor.

Weitere Informationen:
Länge:
83 cm
Breite:
88 cm
Höhe:
166 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.308,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.427,66*
€ 5.268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.405,13*
€ 5.242,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.337,56*
€ 5.161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.315,03*
€ 5.134,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.308,05*
€ 5.126,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.