| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-2164 Herst.-Nr.: L2103 + L4106 + L4801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scholl Tablettwagen RTW103A mit Tür für 7 GN Tabletts mit Fahrgriff Dekor: Weiß 470 x 640 x 1450 mm. Rahmenkonstruktion aus silber eloxierten Spezial- Leichtmetall-Profilen. 1 Abteil, allseitig geschlossen durch melaminharzbeschichtete Platten. Bedienungsseitig 1 Acrylglas-Flügeltür. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Je Auflage kann 1 GN-Tablett der Größe 530 x 325 mm eingestellt werden. Höhenabstand zwischen den Auflagen 150 mm. Fassungsvermögen: 7 Tabletts. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Feststeller, einschließlich Wandabweiser.
inkl. Fahrgriff - Montage bedienseitig links Bitte beachten Bei Tablettwagen 2 Abteile mit Türen: Linke Tür lässt sich nur noch um 180° öffnen (Standard 270°)
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 47 cm | Breite: | 64 cm | Höhe: | 145 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, gn-regalwagen scholl, gn abräumwagen, abräumwagen gn1/1 |
| | |
| |