Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Bestecktauchwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Bestecktauchwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, beheizt
BLANCO Bestecktauchwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, beheizt
Artikel-Nr.:
     2813-406-2740
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573964
EAN/GTIN:
     4048866029496

BLANCO Bestecktauchwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, beheizt (+30 °C bis +95 °C), unterfahrbar, Inhalt: ca. 70
l, Anschlusswert:, 220-240 V/50-60 Hz/1,4 kW, Innenmaß: 630 x 510 x 220 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
97 cm
Breite:
71 cm
Höhe:
62 cm
Gewicht:
27.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,40*
€ 1.252,09*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,47*
€ 1.491,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.412,33*
€ 1.587,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,21*
€ 1.650,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,99*
€ 1.775,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,98*
€ 1.759,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.410,37*
€ 1.678,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,43*
€ 1.628,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,47*
€ 1.577,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.548,41*
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 346,26*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 396,31*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.030,63*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.033,13*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 955,20*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 889,86*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 741,30*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.570,35*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.252,72*
Ähnlich
Blanco
574833
ab € 933,49*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 722,99*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 720,41*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.223,56*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 48,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.