Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Stahlverzinkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Stahlverzinkten
BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Stahlverzinkten
Artikel-Nr.:
     2813-406-2797
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574833
EAN/GTIN:
     4048866173694
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender

BLANCO Besteck- und Tablettwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Stahlverzinkten Rrollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller,
Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus Edelstahl mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und 1 Edelstahl-Serviettenspender für Größe 125 x 90 mm, Kapazität: ca. 70 Tabletts und ca. 500 Besteckteile

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
106 cm
Gewicht:
24.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,65*
€ 1.037,42*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,33*
€ 1.235,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,36*
€ 1.315,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,34*
€ 1.368,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,16*
€ 1.469,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,55*
€ 1.460,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,29*
€ 1.404,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,13*
€ 1.369,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,33*
€ 1.334,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.549,43*
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 347,36*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 395,86*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.023,55*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.032,61*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 953,28*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 886,07*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 740,33*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.567,17*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.242,52*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 722,49*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 717,22*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.227,73*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 48,69*
Ähnlich
Blanco
573964
ab € 1.106,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.