Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck- und Tablettwagen BLANCO BT 800 mit 10 Be- hältern, 18/10 Edelstahl aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck- und Tablettwagen BLANCO BT 800 mit 10 Be- hältern, 18/10 Edelstahl aus
Besteck- und Tablettwagen BLANCO BT 800 mit 10 Be- hältern, 18/10 Edelstahl aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-031
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     566315
EAN/GTIN:
     4020684062367
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender
Besteck- und Tablettwagen BLANCO BT 800 mit 10 Be- hältern, 18/10 Edelstahl
aus CNS mit transparenter halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und
2 CNS- Serviettenspender für Größe 125 x 90 mm.
Kapazität ca. 120 Tabletts und ca. 1100 Besteckteile.
Mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller

Maße LxBxH (mm) 900x600x1270 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,76*
€ 1.677,43*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.943,60*
€ 2.078,71*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.073,17*
€ 2.211,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.082,72*
€ 2.299,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,71*
€ 2.473,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,44*
€ 2.447,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,68*
€ 2.366,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,03*
€ 2.325,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,60*
€ 2.312,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 347,52*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 398,08*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.027,84*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.026,29*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 956,97*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 894,25*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 744,84*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.569,27*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.253,50*
Ähnlich
Blanco
574833
ab € 933,70*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 722,99*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 716,57*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.223,50*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 48,49*
Ähnlich
Blanco
573964
ab € 1.107,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.