Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2 x 12 GN aus rostfreiem Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2 x 12 GN aus rostfreiem Edelstahl mit
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2 x 12 GN aus rostfreiem Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2872
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574328
EAN/GTIN:
     4048866088387
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2 x 12 GN aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, beidseitig beschickbar,
Auflagenabstand: 100 mm für 24 Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm), Tragfähigkeit: max. 150 kg / max. 4,5 kg je Auflagenpaar.
Maße 850x672x1550 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
85 cm
Breite:
67 cm
Höhe:
155 cm
Gewicht:
31.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,78*
€ 744,20*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,47*
€ 744,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,84*
€ 805,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,75*
€ 842,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,76*
€ 816,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,47*
€ 776,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.