Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 3 Flügeltüren / 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 3 Flügeltüren / 3
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 3 Flügeltüren / 3
Artikel-Nr.:
     2813-406-2901
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573739
EAN/GTIN:
     4048866017875
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 3 Flügeltüren / 3 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2
Lenkrollen mit Feststeller, Kapazität: 24 Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Längseinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
142 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
141 cm
Gewicht:
143.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.146,24*
€ 3.241,32*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.070,02*
€ 4.161,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.622,62*
€ 4.714,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.161,53*
€ 4.952,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.136,57*
€ 4.922,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.086,65*
€ 4.863,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.070,02*
€ 4.843,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.