Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2903
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573735
EAN/GTIN:
     4048866017837
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit
Feststeller, Kapazität: 20 Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Längseinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
103 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
164 cm
Gewicht:
120.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.514,79*
€ 2.698,89*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.261,54*
€ 3.450,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.689,93*
€ 3.898,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.450,18*
€ 4.105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.410,91*
€ 4.058,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,30*
€ 3.935,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.261,54*
€ 3.881,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.