Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 1 Flügeltür / 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 1 Flügeltür / 1
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 1 Flügeltür / 1
Artikel-Nr.:
     2813-406-2911
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573747
EAN/GTIN:
     4048866017950
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 1 Flügeltür / 1 Schrankraum, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und
mit Feststeller, Kapazität: 20 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Quereinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
87 cm
Breite:
96 cm
Höhe:
164 cm
Gewicht:
128.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.240,15*
€ 2.425,11*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.920,02*
€ 3.100,09*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.291,47*
€ 3.502,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.100,09*
€ 3.689,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.064,13*
€ 3.646,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.966,71*
€ 3.530,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,44*
€ 3.477,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.920,02*
€ 3.474,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.