Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltür / 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltür / 2
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltür / 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2916
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573749
EAN/GTIN:
     4048866017974
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltür / 2 Schrankraum, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und
mit Feststeller, Kapazität: 32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Quereinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
145 cm
Breite:
96 cm
Höhe:
141 cm
Gewicht:
150.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.978,06*
€ 3.177,25*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.875,29*
€ 4.065,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.396,84*
€ 4.595,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.065,17*
€ 4.837,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.036,02*
€ 4.802,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.923,62*
€ 4.669,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.875,29*
€ 4.611,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.