Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 2 Eutektischen Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 2 Eutektischen Platten
BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 2 Eutektischen Platten
Artikel-Nr.:
     2813-406-2917
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574894
EAN/GTIN:
     4048866178019
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 2 Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten), doppelwandig, isoliert,
/ 2 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Kapazität: 32 Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Quereinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
145 cm
Breite:
96 cm
Höhe:
141 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.122,70*
€ 4.342,99*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.332,82*
€ 5.558,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.050,67*
€ 6.286,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.558,81*
€ 6.614,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.521,07*
€ 6.570,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.385,70*
€ 6.408,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.332,82*
€ 6.346,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.