Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltüren / 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltüren / 2
BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltüren / 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2925
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574900
EAN/GTIN:
     4048866178071
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, Innenraum in Hygieneausführung H1, 4
160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Kapazität: 40 Euronorm-Tabletts oder Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Quereinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
138 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
154 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.382,75*
€ 4.594,37*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.662,38*
€ 5.884,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.312,77*
€ 6.540,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.884,22*
€ 7.002,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.847,13*
€ 6.958,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.712,97*
€ 6.798,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.662,38*
€ 6.738,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.