Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2932
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573750
EAN/GTIN:
     4048866017981
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit
Feststeller, Kapazität: 40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Quereinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
145 cm
Breite:
96 cm
Höhe:
164 cm
Gewicht:
167.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.750,02*
€ 2.937,53*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.549,82*
€ 3.756,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.041,65*
€ 4.245,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.756,47*
€ 4.470,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.727,39*
€ 4.435,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.615,88*
€ 4.302,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.566,70*
€ 4.244,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.549,82*
€ 4.224,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.