Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 3 Eutektischen Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 3 Eutektischen Platten
BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 3 Eutektischen Platten
Artikel-Nr.:
     2813-406-2934
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574895
EAN/GTIN:
     4048866178026
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen z. passiven Kühlung, m. 3 Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten), doppelwandig, isoliert,
/ 2 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Kapazität: 40 Gastronorm-Tabletts, Einschubart: Quereinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
145 cm
Breite:
96 cm
Höhe:
164 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.422,06*
€ 4.631,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.708,50*
€ 5.932,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.355,42*
€ 6.588,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.932,89*
€ 7.060,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.880,69*
€ 6.998,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.753,95*
€ 6.847,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.708,50*
€ 6.793,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.