Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Weiß 530 x 375 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Weiß 530 x 375 x
Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Weiß 530 x 375 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-2940
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM41357-MINI
EAN/GTIN:
     7350112290138
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen weiß
servier wagen
Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Weiß 530 x 375 x 550mm, Traglast 80kg
Pulverbeschichtet. Geeignet für Kinder im Kindergarten.

Ladekapazität je Boden: 40 kg.
Rollen: 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse. Rollendurchmesser: 75 mm.
Abstand zwischen den Böden: 160 mm
Gesamtabmessungen (LxBxH): 530 x 375 x 550mm
Artikelgewicht: 7,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
weiß
Länge:
53.00 cm
Breite:
37.50 cm
Höhe:
55.00 cm
Gewicht:
7.40 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 2 böden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 207,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,46*
€ 214,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.