Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen vollständig geschweißt mit 5 Böden - Maße: 107,5 x 57,5 x 165 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlwagen vollständig geschweißt mit 5 Böden - Maße: 107,5 x 57,5 x 165 cm
Edelstahlwagen vollständig geschweißt mit 5 Böden - Maße: 107,5 x 57,5 x 165 cm
Artikel-Nr.:
     2813-406-3087
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60369MRU-2-S
EAN/GTIN:
     7350112290558
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek etagenwagen
etagenwagen
Edelstahlwagen vollständig geschweißt mit 5 Böden - Maße: 107,5 x 57,5 x 165 cm - Gewicht: 33,5 kg - Belastungsgewicht: 200 kg
Hoher, verschweißter Wagen mit 5 Böden und ohne Griffe. Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Krankenhäuser -

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
82.50 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
165.00 cm
Gewicht:
37.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,46*
€ 1.049,00*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.155,16*
€ 1.272,40*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.287,45*
€ 1.418,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,40*
€ 1.514,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,85*
€ 1.500,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,81*
€ 1.443,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,44*
€ 1.408,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,16*
€ 1.374,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.