Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 200kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 800x550mm,Edelstahletage,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272310
272310
Artikel-Nr.:
     711-272310
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60369MRU-2-S
EAN/GTIN:
     7350112290558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek etagenwagen
etagenwagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
  • Traglast 200 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 550 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1650 x 825 x 550 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Gehäuse aus Polypropylen
  • Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Gehäuse rostfrei
  • Radanordnung rechteckig
  • gemäß ISO 9223
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Etagenwagen, Handwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
200 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenabstand:
315 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Schwenklager
Material Gehäuse (Rad):
Polypropylen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1650 mm
Länge:
825 mm
Breite:
550 mm
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radausstattung:
rostfrei
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
37.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Handwagen, Handtransportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,46*
€ 1.049,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.155,16*
€ 1.272,40*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.287,45*
€ 1.418,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,77*
€ 1.688,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,97*
€ 1.670,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,93*
€ 1.607,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,73*
€ 1.570,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,45*
€ 1.532,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.