Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen mit 2 Böden (verschweißt und robust) - Maße: 84 x 43 x 97 cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen mit 2 Böden (verschweißt und robust) - Maße: 84 x 43 x 97 cm -
Transportwagen mit 2 Böden (verschweißt und robust) - Maße: 84 x 43 x 97 cm -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3094
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM173-1
EAN/GTIN:
     7350050353667
Suchbegriffe:
Tischwagen
kongamek tischwagen
tischwagen
Transportwagen mit 2 Böden (verschweißt und robust) - Maße: 84 x 43 x 97 cm - Gewicht: 13,5 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Ordentlich und einfach zu reinigen, dank beschichteter Oberflächen.Erhältlich in 2 Modellen. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
84.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
97.00 cm
Gewicht:
13.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,24*
€ 335,24*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,43*
€ 344,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.