Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer für 60 Ltr.Säcke - Maße: 35 x 35 x 75 cm - Gewicht: 7 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer für 60 Ltr.Säcke - Maße: 35 x 35 x 75 cm - Gewicht: 7 kg -
Müllsackständer für 60 Ltr.Säcke - Maße: 35 x 35 x 75 cm - Gewicht: 7 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3307
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM3029MR
EAN/GTIN:
     7350074807818
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer für 60 Ltr.Säcke - Maße: 35 x 35 x 75 cm - Gewicht: 7 kg - Belastungsgewicht: 80 kg
Vollverschweißter Müllsackständer in Edelstahlausführung, für 60 Ltr. Säcke.  Im Lebensmittel- und Küchenbereich einsetzbar, für hohe Qualitätsansprüche. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Küche & Restaurant, Reinigung & Umwelt, Krankenhäuser - Artikel wird montiert geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
75.00 cm
Gewicht:
7.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 447,26*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,26*
€ 544,30*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 467,82*
€ 605,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,30*
€ 603,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,47*
€ 568,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.