Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Müllsackständer,f. 1x60l,HxBxT 750x350x350mm,Korpus Edelstahl,Gestell Edelstahl,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272276
272276
Artikel-Nr.:
     711-272276
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM3029MR
EAN/GTIN:
     7350074807818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Edelstahl-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 60 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 350 x 350 mm
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Gestell aus Edelstahl
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • gemäß ISO 9223
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsackständer, Müllsackhalter, Abfallentsorgung, Abfallsackhalter, Abfallsammler, Sackständer, Müllbehälter, Abfallsackbehälter, Abfallständer, Müllentsorgung, Stehsammler, Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
60 l
Höhe:
750 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen
Material Gehäuse (Rad):
Stahl
Material Korpus:
Edelstahl
Material Gestell:
Edelstahl
Gestell Funktion:
fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
U-Form
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Müllsackständer Rollensatz, Rollensatz Müllsackständer, Rollenuntersatz Müllsackständer, abfallsackhalter 60l, abfallsackhalter, abfallständer höhe 75 cm, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Sackständer, Müllbehälter, Abfallsackbehälter, Müllentsorgung, Stehsammler, Abfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 447,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,26*
€ 544,30*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 467,82*
€ 605,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,23*
€ 713,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,63*
€ 668,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,85*
€ 629,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.