Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer TEC-ART Material: pulverbeschichteter Stahl Der Prospektständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer TEC-ART Material: pulverbeschichteter Stahl Der Prospektständer
Prospektständer TEC-ART Material: pulverbeschichteter Stahl Der Prospektständer
Prospektständer TEC-ART Material: pulverbeschichteter Stahl Der Prospektständer
Artikel-Nr.:
     2813-406-331
Herst.-Nr.:
     41633714
EAN/GTIN:
     4044917207806
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektständer TEC-ART Material: pulverbeschichteter Stahl
Der Prospektständer besteht aus 2 Elementen:
1. dem eigentlichen Ständer und
2. den Prospektfächern (nicht in Lieferung enthalten)
In jedem Ständer können bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden.
Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler Prospekte DIN-lang auf.
Des Weiteren gibt es ein Infoschild DIN A4.
Die Beschriftung erfolgt über einfach einzuschiebende DIN A4 Blätter.
Qualität made in Germany

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
40.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
166.00 cm
Gewicht:
6.60 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 87,89*
€ 115,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,79*
€ 121,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 122,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 124,11*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,98*
€ 124,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.