Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95
Artikel-Nr.:
     2813-406-3372
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM1720-BJ
EAN/GTIN:
     7350050350222
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95 cm - Gewicht: 12,5 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Der kunststoffummantelte Schiebebügel sorgt für besseren Halt und warme Finger. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
85.00 cm
Breite:
43.50 cm
Höhe:
95.00 cm
Gewicht:
12.50 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 154,09*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 172,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 242,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.