Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen RTW152 für 18 Tabletts, Leichtmetall Rahmen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen RTW152 für 18 Tabletts, Leichtmetall Rahmen, Edelstahl
Tablettwagen RTW152 für 18 Tabletts, Leichtmetall Rahmen, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-406-3421
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L1152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Tablettwagen RTW152 für 18 Tabletts, Leichtmetall Rahmen, Edelstahl Tablettauflagen, Breite 680mm, Tiefe 775mm, Höhe 1650mm
- 1 Abteil mit Seitenwänden aus melaminharzbeschichteten Platten.
- Pro Auflage können 2 GN-Tabletts der Größe 530 x 325 mm hintereinander eingestellt werden.
- Höhenabstand zwischen den Auflagen 150mm.
- Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Feststeller, einschließlich Wandabweiser.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
68.00 cm
Breite:
77.50 cm
Höhe:
165.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,10*
€ 777,55*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,72*
€ 799,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,55*
€ 925,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,84*
€ 904,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,49*
€ 870,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,51*
€ 844,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,10*
€ 804,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.