Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-20 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-20 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-20 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-344
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550563
EAN/GTIN:
     4020684263634
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/2-20 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,33*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 14,12*
€ 19,52*
10 Tage
5
€ 5,20*
ab € 15,75*
€ 21,78*
5 Tage
20
€ 21,90*
ab € 16,04*
€ 23,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550675
ab € 16,45*
Zubehör
Blanco
550656
ab € 12,37*
Zubehör
Blanco
550650
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.