Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Gastronorm-Einsatz 1/3 (325x176),200 mm tief, CNS 18/10 BLANCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Gastronorm-Einsatz 1/3 (325x176),200 mm tief, CNS 18/10 BLANCO
BLANCO Gastronorm-Einsatz 1/3 (325x176),200 mm tief, CNS 18/10 BLANCO
Artikel-Nr.:
     2813-400-563
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550580
EAN/GTIN:
     4020684263955
Suchbegriffe:
Abtropfeinsatz
Gastronorm-Einsatz
Gastronormeinsatz
GN-Behälter
BLANCO Gastronorm-Einsatz 1/3 (325x176),200 mm tief, CNS 18/10
BLANCO Gastronorm-Einsatz

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
7.50 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 35,84*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,30*
€ 36,85*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 30,30*
€ 38,41*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 31,43*
€ 39,99*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550660
ab € 41,98*
Zubehör
Blanco
550674
ab € 15,34*
Zubehör
Blanco
550655
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.