Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW110 530 x 325 Fassungsvermögen 18 Tabletts Höhenabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW110 530 x 325 Fassungsvermögen 18 Tabletts Höhenabstand
Scholl Tablettwagen RTW110 530 x 325 Fassungsvermögen 18 Tabletts Höhenabstand
Artikel-Nr.:
     2813-406-548
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Scholl Tablettwagen RTW110 530 x 325 Fassungsvermögen 18 Tabletts Höhenabstand 75mm
Tablettwagen für Tablettgröße 530 x 325 mm GN 1/1
ohne Türen

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
64 cm
Höhe:
165 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,90*
€ 788,87*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,67*
€ 829,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,02*
€ 986,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,51*
€ 977,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,60*
€ 930,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,48*
€ 894,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.