Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen für GN 1/1 Tabletts 530x325 mm Fassungsvermögen 18 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen für GN 1/1 Tabletts 530x325 mm Fassungsvermögen 18 Stück
Scholl Tablettwagen für GN 1/1 Tabletts 530x325 mm Fassungsvermögen 18 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-406-549
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L2110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
Scholl Tablettwagen für GN 1/1 Tabletts 530x325 mm Fassungsvermögen 18 Stück Höhenabstand 75 mm zwischen den Tabletts
mit Türen

Weitere Informationen:
Länge:
47.00 cm
Breite:
64.00 cm
Höhe:
165.00 cm
Gewicht:
28.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,78*
€ 1.151,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,75*
€ 1.185,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,07*
€ 1.369,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,23*
€ 1.342,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.128,21*
€ 1.342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,81*
€ 1.294,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,67*
€ 1.256,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,78*
€ 1.219,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.