Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,
Artikel-Nr.:
     2813-406-618
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     375454-P4695C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servier-wagen blanco
servier wagen
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, espresso Pantone 4695C
zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen (Modell SW 8x5-2, 8x5-3)
Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar,
Material: Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: servierwagen braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.