Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW204 mit Türen, 2 Abteile, Tablettgröße: 325 x 530 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW204 mit Türen, 2 Abteile, Tablettgröße: 325 x 530 mm,
Scholl Tablettwagen RTW204 mit Türen, 2 Abteile, Tablettgröße: 325 x 530 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-406-629
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L2204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Scholl Tablettwagen RTW204 mit Türen, 2 Abteile, Tablettgröße: 325 x 530 mm, für 18 Tabletts
Länge: 830 mm, Tiefe: 640 mm, Höhe: 1650 mm
Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefaßt. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
(Melaminplattenverkleidung ringsum).
**************************************
Standardfarben:(Bei Bestellung bitte Farbe angeben)

***weiss , beige, lichtgrau, Kirche, helle Eiche, Bergahorn***.
**************************************

Lieferzeit ca 3-4 Wochen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.403,51*
€ 1.603,17*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.543,07*
€ 1.750,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,19*
€ 2.082,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,02*
€ 2.050,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,69*
€ 1.946,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,11*
€ 1.889,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,07*
€ 1.836,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.