Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1600 Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 1600 Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet,
Tischwagen 1600 Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-406-842
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1600
EAN/GTIN:
     4017976016009
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen 1600
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 200 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 209, 826 mm - Ladefläche: 850 x 500 L x B mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
25.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 203,62*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,97*
€ 204,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 208,24*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 209,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,09*
€ 238,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,65*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.