Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1602 Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 1602 Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet,
Tischwagen 1602 Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-406-843
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1602
EAN/GTIN:
     4017976016023
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen 1602
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 200 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 209, 826 mm - Ladefläche: 1000 x 600 L x B mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
28.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 227,50*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 186,63*
€ 228,57*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 234,11*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 198,83*
€ 235,19*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,86*
€ 266,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.