| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1053 Herst.-Nr.: 31667611 EAN/GTIN: 8713631667611 |
| |
|
| | |
| Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO - Wunderschön gestalteter Tritt-Mülleimer mit markanten Griffen und Kugelkappe. Retro-Look. Mit Kunststoff-Inneneimer und gedämpft schließendem Deckel.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 31.90 cm | Breite: | 28.30 cm | Höhe: | 41.20 cm | Gewicht: | 2.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,41* | € 48,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,65* | € 48,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,82* | € 49,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,04* | € 51,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,42* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|