| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1117 Herst.-Nr.: 31667659 EAN/GTIN: 8713631667659 |
| |
|
| | |
| Luna Step Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO - Stilvoller viereckiger Mülleimer mit Sensormechanismus und Kunststoffinneneimer. Dank sich der Deckel leicht an der Seite des Behälters einhängen, zur leichten Reinigung und Müllbeutelwechsel. Der Sensor benötigt 4x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 27.20 cm | Breite: | 21.00 cm | Höhe: | 29.00 cm | Gewicht: | 1.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 5 liter, tretabfalleimer, tretabfalleimer edelstahl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,21* | € 30,27* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,21* | € 30,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,56* | € 36,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,53* | € 37,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,03* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|