Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Artikel-Nr.:
     2813-407-1602
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     114885
EAN/GTIN:
     8710755114885
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) / Deckel Matt Steel / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
32.80 cm
Breite:
48.30 cm
Höhe:
76.50 cm
Gewicht:
5.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.