Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Rubbermaid, Farbe: Weiß Polyäthylen Deckel für runden Brute Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Weiß Polyäthylen Deckel für runden Brute Container
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Weiß Polyäthylen Deckel für runden Brute Container
Artikel-Nr.:
     2813-407-1762
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76012415
EAN/GTIN:
     0086876012415
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Weiß Polyäthylen Deckel für runden Brute Container 37,9 Liter (VB 002610).


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
43.50 cm
Breite:
43.50 cm
Höhe:
0.30 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
0.04 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,13*
€ 8,95*
ab € 8,60*
€ 12,48*
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,71*
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,71*
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 50,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 35,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 40,45*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.