Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel für viereckigen Brute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel für viereckigen Brute
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel für viereckigen Brute
Artikel-Nr.:
     2813-407-1795
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76044324
EAN/GTIN:
     0086876044324
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel für viereckigen Brute Container 106 Liter (VB 003526).


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
55.90 cm
Breite:
55.90 cm
Höhe:
5.10 cm
Gewicht:
1.00 kg
Volumen:
0.11 Liter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 23,80*
1
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 23,92*
1
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 23,92*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 18,27*
€ 23,98*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.