Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brute Rollcontainer, Rubbermaid, Farbe: Grau, Schwarz Besonders mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer mit Rollen BRUTE® Rollcontainer, 189 l, grau
Abfalleimer mit Rollen BRUTE® Rollcontainer, 189 l, grau
Artikel-Nr.:
     2813-407-1893
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76175387
EAN/GTIN:
     0086876175387
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Brute Rollcontainer, Rubbermaid, Farbe: Grau, Schwarz Besonders mobiler Kunststoff Abfallbehälter für Innen und Außen. Gelenkigem
kann nach hinten geöffnet und verschlossen werden kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10.09 kg
Volumen:
0.54 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 220,94*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,46*
€ 223,15*
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 240,84*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 260,79*
€ 327,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.