Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaveBrake unterhalbse Kombipresse, Rubbermaid, Farbe: Gelb Presse mit 33 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WaveBrake unterhalbse Kombipresse, Rubbermaid, Farbe: Gelb Presse mit 33 Liter
WaveBrake unterhalbse Kombipresse, Rubbermaid, Farbe: Gelb Presse mit 33 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-407-1902
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76179156
EAN/GTIN:
     0086876179156
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
WaveBrake unterhalbse Kombipresse, Rubbermaid, Farbe: Gelb Presse mit 33 Liter Eimer hergestellt aus Strukturkunststoff, speziell
entwickelt um das Klatschen von Flüssigkeit zu verhindern. Nach unten gerichtete Presse kann mit Litzenwischer benutzt werden. Ausgestattet mit 4 geräuschlosen Schwenkrollen.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
42.20 cm
Breite:
52.10 cm
Höhe:
64.80 cm
Gewicht:
8.65 kg
Volumen:
0.14 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 202,55*
€ 258,49*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 258,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.